Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LH-ALBS 180K BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LH-ALBS_180K_754575.jpg
LH-ALBS_180K_754575.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LH-ALBS 180K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LH-ALBS 180K
EAN/GTIN:
     4047526076184
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Polyurethan-Reifen
Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane® Soft, mit Aluminium-RadkörperGehäuse: Serie LHstarkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freischwere Gabel und Bodenplattezweifache Kugellagerung im Drehkranzsehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichertbesonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch vier speziell geformte, gehärtete LagerschalenRad: Serie ALBSLaufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane® Soft, Härte 75 Shore A, Farbe blau, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrauSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 75 Shore A Farbe Laufbelag: blau Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 223 Gewicht kg: 3,988 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 180 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 670
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
75 Shore A
Farbe Laufbelag:
blau
Farbe Radkörper:
silbergrau
Gesamthöhe mm:
223
Gewicht kg:
3,988
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
Aluminium-Druckguss
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Lenkrolle
Radbreite:
50
Rad-Ø:
180
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
670
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,82*
€ 349,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,67*
€ 345,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,07*
€ 334,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,62*
€ 324,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,20*
€ 287,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.