Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LH-ALEV 250K-CS13-SG BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LH-ALEV_250K-CS13-SG_852033.jpg
LH-ALEV_250K-CS13-SG_852033.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LH-ALEV 250K-CS13-SG
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LH-ALEV 250K-CS13-SG
EAN/GTIN:
     4047526186890
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte und Zentralfeststeller "central-stop"; Rad: Aus hochwertigem Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität "Blickle EasyRoll", sehr hoher Fahrkomfort, geräuscharmer Lauf, geringer Rollwiderstand, sehr bodenschonend, auf den Radkörper aufvulkanisiert.; Laufbelag: Aus hochwertigem Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität "Blickle EasyRoll”.; Laufbelagsfarbe: grau; Radkörper: Aus Aluminium-Druckguss. Reifen aufvulkanisiert.; Radkörperfarbe; silbergrau; Gehäuse: Aus starkem Stahlblech gepresst, mit schwerer Gabel und Anschraubplatte, mit sehr stabilem Mittelbolzen verschraubt und gesichert, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, zusätzlich verstärkt durch vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen, dadurch besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.; Chemische Eigenschaften: Chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C, kurzzeitig bis +100° C. Bei Umgebungstemperaturen über +60° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.Technische Eigenschaften: Ausladung: 82 Belagshärte: 65° Shore A Gesamthöhe: 295 Lagerart: Kugellager Laufbelagsbreite: 50 Plattengröße: 140 x 110 Rad-Ø: 250 Schraublochentfernung: 105 x 75-80 Schraubloch-Ø: 11 Stückgewicht: x Temperaturbeständigkeit bis: 80 Temperaturbeständigkeit von: -25
Weitere Informationen:
Ausladung:
82
Belagshärte:
65° Shore A
Gesamthöhe:
295
Lagerart:
Kugellager
Laufbelagsbreite:
50
Plattengröße:
140 x 110
Rad-Ø:
250
Schraublochentfernung:
105 x 75-80
Schraubloch-Ø:
11
Stückgewicht:
x
Temperaturbeständigkeit bis:
80
Temperaturbeständigkeit von:
-25
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, lenkrolle blickle, LH-ALEV 250K-CS13-SG, 301LH-ALEV 250K-CS13-SG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,32*
€ 366,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,41*
€ 362,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,43*
€ 350,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,18*
€ 339,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,31*
€ 300,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.