Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LH-ALTH 180K-AS BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LH-ALTH_180K-AS_852517.jpg
LH-ALTH_180K-AS_852517.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LH-ALTH 180K-AS
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LH-ALTH 180K-AS
EAN/GTIN:
     4047526193553
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Polyurethan-Reifen
Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-Radkörper, antistatischGehäuse: Serie LHstarkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freischwere Gabel und Bodenplattezweifache Kugellagerung im Drehkranzsehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichertbesonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch vier speziell geformte, gehärtete LagerschalenRad: Serie ALTHLaufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrauSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °Celektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ? 107 ?Technische Eigenschaften: antistatisch: x Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 92 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 223 Gewicht kg: 3,946 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 180 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 700
Weitere Informationen:
antistatisch:
x
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
92 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
silbergrau
Gesamthöhe mm:
223
Gewicht kg:
3,946
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
Aluminium-Druckguss
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Lenkrolle
Radbreite:
50
Rad-Ø:
180
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
700
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,82*
€ 328,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,58*
€ 321,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 256,91*
€ 305,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 256,30*
€ 305,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,03*
€ 295,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 244,01*
€ 290,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,06*
€ 285,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,24*
€ 250,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.