Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LH-POTH 75R-FI BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LH-POTH_75R-FI_678367.jpg
LH-POTH_75R-FI_678367.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LH-POTH 75R-FI
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LH-POTH 75R-FI
EAN/GTIN:
     4047526023232
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
pu schwerlastrolle lenkrolle
Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit schwerem Polyamid-RadkörperGehäuse: Serie LHstarkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freischwere Gabel und Bodenplattezweifache Kugellagerung im Drehkranzsehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichertbesonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch vier speziell geformte, gehärtete LagerschalenRad: Serie POTHLaufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe natur-weißSonstige Eigenschaften:sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 94 Shore A Farbe Laufbelag: dunkelgrau Farbe Radkörper: natur-weiß Gesamthöhe mm: 118 Gewicht kg: 1,778 Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 37 Rad-Ø: 75 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 200
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
94 Shore A
Farbe Laufbelag:
dunkelgrau
Farbe Radkörper:
natur-weiß
Gesamthöhe mm:
118
Gewicht kg:
1,778
Lagerart:
Rollenlager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
37
Rad-Ø:
75
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
200
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, 301LH-POTH 75R-FI, LH-POTH 75R-FI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,57*
€ 198,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,51*
€ 195,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,87*
€ 187,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,73*
€ 182,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,43*
€ 157,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.