Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LH-SETH 160K BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LH-SETH_160K_045310.jpg
LH-SETH_160K_045310.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LH-SETH 160K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LH-SETH 160K
EAN/GTIN:
     4047526045319
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit stahlgeschweißtem RadkörperGehäuse: Serie LHstarkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freischwere Gabel und Bodenplattezweifache Kugellagerung im Drehkranzsehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichertbesonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch vier speziell geformte, gehärtete LagerschalenRad: Serie SETHLaufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: dickwandiges Stahlblech, dreifach verschweißt, mit Stahlrohrnabe, lackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 92 Shore A Farbe Laufbelag: hellbraun Farbe Radkörper: silber Gesamthöhe mm: 202 Gewicht kg: 4,304 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 160 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 700
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
92 Shore A
Farbe Laufbelag:
hellbraun
Farbe Radkörper:
silber
Gesamthöhe mm:
202
Gewicht kg:
4,304
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
dickwandiges Stahlblech
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Lenkrolle
Radbreite:
50
Rad-Ø:
160
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
700
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,00*
€ 354,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,56*
€ 348,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 278,20*
€ 331,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 277,59*
€ 330,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,15*
€ 315,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,95*
€ 310,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,17*
€ 272,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.