Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LH-SPO 100K-3-ST-FA BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LH-SPO_100K-3-ST-FA_750154.jpg
LH-SPO_100K-3-ST-FA_750154.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LH-SPO 100K-3-ST-FA
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LH-SPO 100K-3-ST-FA
EAN/GTIN:
     4047526024062
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Schwerlastrolle
Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-top', Schwerlast-Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus StahlGehäuse: Serie LHstarkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freischwere Gabel und Bodenplattezweifache Kugellagerung im Drehkranzsehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichertbesonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch vier speziell geformte, gehärtete LagerschalenRad: Serie SPOhochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weißSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 70 Shore D Farbe Laufbelag: natur-weiß Farbe Radkörper: natur-weiß Gesamthöhe mm: 140 Gewicht kg: 2,285 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 37 Rad-Ø: 100 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 500
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
70 Shore D
Farbe Laufbelag:
natur-weiß
Farbe Radkörper:
natur-weiß
Gesamthöhe mm:
140
Gewicht kg:
2,285
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
37
Rad-Ø:
100
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
500
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen 500kg, schwerlastrolle, schwerlastrollen lenkrollen, LH-SPO 100K-3-ST-FA, 301LH-SPO 100K-3-ST-FA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,73*
€ 217,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,53*
€ 208,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,67*
€ 192,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 161,26*
€ 191,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 158,81*
€ 188,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,70*
€ 186,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,27*
€ 159,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.