Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LHF-ALBS 200K BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LHF-ALBS_200K_742296.jpg
LHF-ALBS_200K_742296.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LHF-ALBS 200K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LHF-ALBS 200K
EAN/GTIN:
     4047526109806
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Stahlfeder; Rad: Aus hochwertigem, reaktionsgegossenem Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane® Soft, sehr hoher Fahrkomfort durch besonders dicken, elastischen Laufbelag, geräuscharmer Lauf, sehr geringer Rollwiderstand, hohe dynamische Belastbarkeit, sehr bodenschonend, sehr abriebfest, hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit, sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper.; Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane® Soft, sehr geringer Rollwiderstand, hohe dynamische Belastbarkeit.; Laufbelagsfarbe: blau; Radkörper: Aus Aluminium-Druckguss. Laufbelag aufgegossen.; Radkörperfarbe; silbergrau; Gehäuse: Aus starkem Stahlblech gepresst, mit schwerer Gabel und Anschraubplatte, mit sehr stabilem Mittelbolzen verschraubt und gesichert, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, zusätzlich verstärkt durch vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen, dadurch besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge. Robuste Schwingenkonstruktion mit Stahlfeder, wartungsfreie Schwingenlagerung. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.; Chemische Eigenschaften: Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +70° C, kurzzeitig bis +90° C. Bei Umgebungstemperaturen über +40° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Die Tragfähigkeitsangaben beziehen sich auf Anwendungen ohne Hindernisse. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.Technische Eigenschaften: Ausladung: 65 Belagshärte: 75° Shore A Federendkraft: 570 Federweg: 25 Gesamthöhe: 265 Lagerart: Kugellager Laufbelagsbreite: 50 Plattengröße: 140 x 110 Rad-Ø: 200 Schraublochentfernung: 105 x 75-80 Schraubloch-Ø: 11 Stückgewicht: 8,2 Temperaturbeständigkeit bis: 70 Temperaturbeständigkeit von: -25
Weitere Informationen:
Ausladung:
65
Belagshärte:
75° Shore A
Federendkraft:
570
Federweg:
25
Gesamthöhe:
265
Lagerart:
Kugellager
Laufbelagsbreite:
50
Plattengröße:
140 x 110
Rad-Ø:
200
Schraublochentfernung:
105 x 75-80
Schraubloch-Ø:
11
Stückgewicht:
8,2
Temperaturbeständigkeit bis:
70
Temperaturbeständigkeit von:
-25
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, blickle lenkrolle 200x50, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, LHF-ALBS 200K, 301LHF-ALBS 200K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 409,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,54*
€ 576,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,80*
€ 573,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,38*
€ 554,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,33*
€ 534,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,81*
€ 487,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.