Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LHF-ALEV 160K BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LHF-ALEV_160K_450049.jpg
LHF-ALEV_160K_450049.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LHF-ALEV 160K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LHF-ALEV 160K
EAN/GTIN:
     4047526450045
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Polyurethan-Reifen
Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Stahlfeder, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Aluminium-RadkörperGehäuse: Serie LHFstarkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freischwere Gabel und Bodenplatterobuste Schwingenkonstruktion mit Stahlfederwartungsfreie Schwingenlagerungzweifache Kugellagerung im Drehkranzsehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichertbesonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch vier speziell geformte, gehärtete LagerschalenRad: Serie ALEVReifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarzRadkörper: Aluminium-DruckgussSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 245 Gewicht kg: 7,61 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Gefederte Lenkrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 160 Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 400
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
silbergrau
Gesamthöhe mm:
245
Gewicht kg:
7,61
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Aluminium-Druckguss
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Gefederte Lenkrolle
Radbreite:
50
Rad-Ø:
160
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
400
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
47
Frei Haus
ab € 353,90*
€ 415,08*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,66*
€ 451,23*
7 Tage
47
Frei Haus
ab € 479,07*
€ 555,88*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,23*
€ 536,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,15*
€ 515,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 426,02*
€ 506,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,37*
€ 494,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,48*
€ 480,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,66*
€ 443,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.