Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LHZ-SPO 127K-FI-FA BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LHZ-SPO_127K-FI-FA_852944.jpg
LHZ-SPO_127K-FI-FA_852944.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LHZ-SPO 127K-FI-FA
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LHZ-SPO 127K-FI-FA
EAN/GTIN:
     4047526199180
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Zapfen, mit Feststeller 'stop-fix', Schwerlast-Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus StahlGehäuse: Serie LHZstarkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freischwere Gabel und Bodenplattezweifache Kugellagerung im Drehkranzsehr stabiler, eingeschweißter Stahl-Einsteckzapfen, verschraubt und gesichertbesonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch vier speziell geformte, gehärtete LagerschalenRad: Serie SPOhochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weißSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Zapfen Belagshärte: 70 Shore D Farbe Laufbelag: natur-weiß Farbe Radkörper: natur-weiß Gesamthöhe mm: 170 Gewicht kg: 3,738 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 50 Rad-Ø: 125 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 750
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Zapfen
Belagshärte:
70 Shore D
Farbe Laufbelag:
natur-weiß
Farbe Radkörper:
natur-weiß
Gesamthöhe mm:
170
Gewicht kg:
3,738
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
50
Rad-Ø:
125
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
750
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, lenkrolle blickle, 301LHZ-SPO 127K-FI-FA, LHZ-SPO 127K-FI-FA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,74*
€ 318,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,00*
€ 302,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 248,22*
€ 295,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,57*
€ 286,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 237,01*
€ 282,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,99*
€ 277,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,98*
€ 242,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.