Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LHZ-SPO 160K BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LHZ-SPO_160K_754671.jpg
LHZ-SPO_160K_754671.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LHZ-SPO 160K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LHZ-SPO 160K
EAN/GTIN:
     4047526083250
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Zapfen, Schwerlast-Rad aus PolyamidGehäuse: Serie LHZstarkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freischwere Gabel und Bodenplattezweifache Kugellagerung im Drehkranzsehr stabiler, eingeschweißter Stahl-Einsteckzapfen, verschraubt und gesichertbesonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch vier speziell geformte, gehärtete LagerschalenRad: Serie SPOhochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weißSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Zapfen Belagshärte: 70 Shore D Farbe Laufbelag: natur-weiß Farbe Radkörper: natur-weiß Gesamthöhe mm: 202 Gewicht kg: 3,442 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Produkttyp: Lenkrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 160 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 850
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Zapfen
Belagshärte:
70 Shore D
Farbe Laufbelag:
natur-weiß
Farbe Radkörper:
natur-weiß
Gesamthöhe mm:
202
Gewicht kg:
3,442
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp:
Lenkrolle
Radbreite:
50
Rad-Ø:
160
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
850
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,81*
€ 297,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,16*
€ 281,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 230,71*
€ 274,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,98*
€ 265,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 219,50*
€ 261,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,11*
€ 255,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,29*
€ 224,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.