Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LI-VEHI 160R BLICKLE Hitzebeständige Stahlblech-Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LI-VEHI_160R_612515.jpg
LI-VEHI_160R_612515.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LI-VEHI 160R
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LI-VEHI 160R
EAN/GTIN:
     4047526612511
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle blickle
Hitzebeständige Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, Rad mit Vollgummireifen Blickle TempLine® Basic, mit Stahlblech-Felge, hitzebeständigGehäuse: Serie LIStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzenleichtgängiger Lauf bei geringem Verschleiß, hohe LebensdauerDrehkranzspiel an Hochtemperatureinsatz angepassthochhitzebeständiges FettPTFE-beschichtetes Edelstahl-AchsrohrRad: Serie VEHIReifen: hochhitzebeständiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarzFelge: Stahlblech, gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +200 °CAbplattungen des Reifens durch lange Standzeiten bilden sich bei Fahrt unter Last weitestgehend zurückTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Gesamthöhe mm: 195 Gewicht kg: 2,491 hitzebeständig: x Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Stahlblech Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle Radbreite: 40 Rad-Ø: 160 Temperaturbeständigkeit max °C: 200 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 120
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
80 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Gesamthöhe mm:
195
Gewicht kg:
2,491
hitzebeständig:
x
Lagerart:
Rollenlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Stahlblech
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Lenkrolle
Radbreite:
40
Rad-Ø:
160
Temperaturbeständigkeit max °C:
200
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
120
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, lenkrollen gummiräder, 301LI-VEHI 160R, LI-VEHI 160R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,86*
€ 177,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,06*
€ 173,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,27*
€ 160,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,02*
€ 154,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 126,50*
€ 150,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 126,10*
€ 150,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,55*
€ 147,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 121,64*
€ 144,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,93*
€ 126,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.