Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LIK-POHI 102HK-1-FI BLICKLE Hitzebeständige Stahlblech-Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIK-POHI_102HK-1-FI_754688.jpg
LIK-POHI_102HK-1-FI_754688.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LIK-POHI 102HK-1-FI
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LIK-POHI 102HK-1-FI
EAN/GTIN:
     4047526101893
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller plattengr...
Hitzebeständige Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Thermoplast-Rad Blickle TempLine® Performance, hitzebeständigGehäuse: Serie LIKstarkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im DrehkranzDrehkranzspiel an Hochtemperatureinsatz angepassthochhitzebeständiges FettRad: Serie POHIhochhitzebeständiger Thermoplast, bruchfest, Härte 85 Shore D, Farbe dunkelgrauTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +250 °CSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +250 °COfentemperatur kurzzeitig bis +300 °C, Radtemperatur darf +250 °C nicht überschreitenBei Temperaturen über +70 °C kann sich die Tragfähigkeit reduzierenTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 85 Shore D Farbe Laufbelag: dunkelgrau Farbe Radkörper: dunkelgrau Gesamthöhe mm: 130 Gewicht kg: 1,39 hitzebeständig: x Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochhitzebeständiger Thermoplast Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 38 Rad-Ø: 100 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 250 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 250
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
85 Shore D
Farbe Laufbelag:
dunkelgrau
Farbe Radkörper:
dunkelgrau
Gesamthöhe mm:
130
Gewicht kg:
1,39
hitzebeständig:
x
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochhitzebeständiger Thermoplast
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
38
Rad-Ø:
100
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
250
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
250
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrolle mit feststeller 100 mm, 301LIK-POHI 102HK-1-FI, LIK-POHI 102HK-1-FI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,24*
€ 160,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,71*
€ 157,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,51*
€ 145,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,68*
€ 140,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,43*
€ 132,60
pro Stück
ab 13 Stück
€ 109,73*
€ 130,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.