Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LIR-VKHT 100G BLICKLE Hitzebeständige Stahlblech-Lenkrolle mit Rückenloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIR-VKHT_100G_603316.jpg
LIR-VKHT_100G_603316.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LIR-VKHT 100G
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LIR-VKHT 100G
EAN/GTIN:
     4047526603311
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle rückenloch 100 mm
Hitzebeständige Stahlblech-Lenkrolle mit Rückenloch, Rad mit Vollgummireifen Blickle TempLine® Special, mit Kunststoff-Felge, hitzebeständigGehäuse: Serie LIRStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzenleichtgängiger Lauf bei geringem Verschleiß, hohe LebensdauerDrehkranzspiel an Hochtemperatureinsatz angepassthochhitzebeständiges FettRad: Serie VKHTReifen: hochhitzebeständiger Vollgummi, Härte 85 Shore A, Farbe schwarzFelge: hochhitzebeständiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -30 °C bis +260 °COfentemperatur kurzzeitig bis +300 °C, Radtemperatur darf +260 °C nicht überschreitenAbplattungen des Reifens durch lange Standzeiten bilden sich bei Fahrt unter Last zurückTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Rückenloch Belagshärte: 85 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 125 Gewicht kg: 0,649 hitzebeständig: x Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochhitzebeständiges Polyamid 6 Produkttyp: Lenkrolle Radbreite: 30 Rad-Ø: 100 Temperaturbeständigkeit max °C: 260 Temperaturbeständigkeit min °C: -30 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 100
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Rückenloch
Belagshärte:
85 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
schwarz
Gesamthöhe mm:
125
Gewicht kg:
0,649
hitzebeständig:
x
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochhitzebeständiges Polyamid 6
Produkttyp:
Lenkrolle
Radbreite:
30
Rad-Ø:
100
Temperaturbeständigkeit max °C:
260
Temperaturbeständigkeit min °C:
-30
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
100
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrollen 100 mm, 301LIR-VKHT 100G, LIR-VKHT 100G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,48*
€ 120,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 13 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.