Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LIXR-POHI 102G-FI BLICKLE Hitzebeständige Edelstahl-Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIXR-POHI_102G-FI_754751.jpg
LIXR-POHI_102G-FI_754751.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LIXR-POHI 102G-FI
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LIXR-POHI 102G-FI
EAN/GTIN:
     4047526101695
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle blickle
Hitzebeständige Edelstahl-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Feststeller 'stop-fix', Thermoplast-Rad Blickle TempLine® Performance, hitzebeständigGehäuse: Serie LIXRhochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffenzweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzenleichtgängiger Lauf bei geringem Verschleiß, hohe LebensdauerDrehkranzspiel an Hochtemperatureinsatz angepassthochhitzebeständiges Fettsämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständigRad: Serie POHIhochhitzebeständiger Thermoplast, bruchfest, Härte 85 Shore D, Farbe dunkelgrauTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +250 °CSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +250 °COfentemperatur kurzzeitig bis +300 °C, Radtemperatur darf +250 °C nicht überschreitenBei Temperaturen über +70 °C kann sich die Tragfähigkeit reduzierenautoklaventauglichTechnische Eigenschaften: autoklaventauglich: x Befestigungsart: Rückenloch Belagshärte: 85 Shore D Farbe Laufbelag: dunkelgrau Farbe Radkörper: dunkelgrau Gesamthöhe mm: 125 Gewicht kg: 0,758 hitzebeständig: x Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochhitzebeständiger Thermoplast Plattenmaße mm: 70 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 38 Rad-Ø: 100 rostfrei: x spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 250 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 150
Weitere Informationen:
autoklaventauglich:
x
Befestigungsart:
Rückenloch
Belagshärte:
85 Shore D
Farbe Laufbelag:
dunkelgrau
Farbe Radkörper:
dunkelgrau
Gesamthöhe mm:
125
Gewicht kg:
0,758
hitzebeständig:
x
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochhitzebeständiger Thermoplast
Plattenmaße mm:
70
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
38
Rad-Ø:
100
rostfrei:
x
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
250
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
150
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, lenkrollen 100 mm, 301LIXR-POHI 102G-FI, LIXR-POHI 102G-FI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,24*
€ 168,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,94*
€ 165,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,76*
€ 162,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,72*
€ 156,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 131,13*
€ 156,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 131,06*
€ 155,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,72*
€ 153,18
pro Stück
ab 13 Stück
€ 128,42*
€ 152,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,05*
€ 133,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.