Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LK-ALEV 150K-SG BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LK-ALEV_150K-SG_661702.jpg
LK-ALEV_150K-SG_661702.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LK-ALEV 150K-SG
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LK-ALEV 150K-SG
EAN/GTIN:
     4047526661700
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Aluminium-Radkörper, spurlos grauGehäuse: Serie LKstarkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 125x50 mm)Drehkranzabdichtungminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie ALEVReifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlosRadkörper: Aluminium-DruckgussSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 197 Gewicht kg: 2,908 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 150 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 400
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
silbergrau
Gesamthöhe mm:
197
Gewicht kg:
2,908
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Aluminium-Druckguss
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Lenkrolle
Radbreite:
50
Rad-Ø:
150
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
400
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen lenkrolle 150 mm, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, LK-ALEV 150K-SG, 301LK-ALEV 150K-SG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,25*
€ 179,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,20*
€ 176,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,79*
€ 174,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,10*
€ 167,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 140,51*
€ 167,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 140,46*
€ 167,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,70*
€ 163,86
pro Stück
ab 11 Stück
€ 137,41*
€ 163,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,37*
€ 144,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.