Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LK-G 100K-1-FI BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LK-G_100K-1-FI_754785.jpg
LK-G_100K-1-FI_754785.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LK-G 100K-1-FI
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LK-G 100K-1-FI
EAN/GTIN:
     4047526102159
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller plattengr...
Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad aus GussGehäuse: Serie LKstarkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 125x50 mm)Drehkranzabdichtungminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie Grobuster Grauguss, Härte 180–220 HB, Schmiernippel, lackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medienbei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachtenSchmierung mit einem der Anwendungstemperatur angepassten SchmierstoffTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 180–220 HB Farbe Laufbelag: silber Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 130 Gewicht kg: 2,183 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Metall Material Radkörper: robuster Grauguss Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 35 Rad-Ø: 100 Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 350
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
180–220 HB
Farbe Laufbelag:
silber
Farbe Radkörper:
silbergrau
Gesamthöhe mm:
130
Gewicht kg:
2,183
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Metall
Material Radkörper:
robuster Grauguss
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
35
Rad-Ø:
100
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
350
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrolle mit feststeller 100 mm, LK-G 100K-1-FI, 301LK-G 100K-1-FI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.