Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LK-G 125K-3-FI BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LK-G_125K-3-FI_754791.jpg
LK-G_125K-3-FI_754791.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LK-G 125K-3-FI
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LK-G 125K-3-FI
EAN/GTIN:
     4047526080051
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
blickle lenkrolle mit anschraubplat...
Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad aus GussGehäuse: Serie LKstarkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 125x50 mm)Drehkranzabdichtungminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie Grobuster Grauguss, Härte 180–220 HB, Schmiernippel, lackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medienbei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachtenSchmierung mit einem der Anwendungstemperatur angepassten SchmierstoffTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 180–220 HB Farbe Laufbelag: silber Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 155 Gewicht kg: 2,904 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Metall Material Radkörper: robuster Grauguss Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 35 Rad-Ø: 125 Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 350
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
180–220 HB
Farbe Laufbelag:
silber
Farbe Radkörper:
silbergrau
Gesamthöhe mm:
155
Gewicht kg:
2,904
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Metall
Material Radkörper:
robuster Grauguss
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
35
Rad-Ø:
125
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
350
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrollen 125 mm, 301LK-G 125K-3-FI, LK-G 125K-3-FI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,70*
€ 151,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 114,30*
€ 136,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,70*
€ 131,73
pro Stück
ab 7 Stück
€ 107,94*
€ 128,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
ab 11 Stück
€ 104,55*
€ 124,41
pro Stück
ab 14 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.