Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LK-PATH 160K-FI BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LK-PATH_160K-FI_760101.jpg
LK-PATH_160K-FI_760101.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LK-PATH 160K-FI
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LK-PATH 160K-FI
EAN/GTIN:
     4047526100285
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle blickle
Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, kleinGehäuse: Serie LKstarkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 125x50 mm)Drehkranzabdichtungminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie PATHLaufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe silbergrauSonstige Eigenschaften:mit Fadenschutz aus Kunststoff, kleinsehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 94 Shore A Farbe Laufbelag: dunkelgrau Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 202 Gewicht kg: 2,889 Lagerart: Kugellager (C) Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 40 Rad-Ø: 160 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 400
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
94 Shore A
Farbe Laufbelag:
dunkelgrau
Farbe Radkörper:
silbergrau
Gesamthöhe mm:
202
Gewicht kg:
2,889
Lagerart:
Kugellager (C)
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
40
Rad-Ø:
160
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
400
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, 301LK-PATH 160K-FI, LK-PATH 160K-FI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,75*
€ 192,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,68*
€ 188,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,11*
€ 179,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,80*
€ 168,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 141,26*
€ 168,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,78*
€ 163,96
pro Stück
ab 11 Stück
€ 135,63*
€ 161,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,35*
€ 140,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.