Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LK-PATH 80K-FI BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LK-PATH_80K-FI_847689.jpg
LK-PATH_80K-FI_847689.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LK-PATH 80K-FI
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LK-PATH 80K-FI
EAN/GTIN:
     4047526127527
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle blickle
Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, großGehäuse: Serie LKstarkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 125x50 mm)Drehkranzabdichtungminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie PATHLaufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe silbergrauSonstige Eigenschaften:mit Fadenschutz aus Kunststoff, großsehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 94 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 110 Gewicht kg: 1,001 Lagerart: Kugellager (C) Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 32 Rad-Ø: 80 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 150
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
94 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
silbergrau
Gesamthöhe mm:
110
Gewicht kg:
1,001
Lagerart:
Kugellager (C)
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
32
Rad-Ø:
80
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
150
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, 301LK-PATH 80K-FI, LK-PATH 80K-FI
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
Frei Haus
ab € 57,13*
€ 75,06*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 55,56*
€ 83,38*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 11 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 17 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.