Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LK-POEV 125K-1-FI-FA BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LK-POEV_125K-1-FI-FA_750340.jpg
LK-POEV_125K-1-FI-FA_750340.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LK-POEV 125K-1-FI-FA
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LK-POEV 125K-1-FI-FA
EAN/GTIN:
     4047526027179
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
schwerlastrollen lenkrollen
schwerlastrolle
Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus StahlGehäuse: Serie LKstarkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 125x50 mm)Drehkranzabdichtungminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie POEVReifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarzRadkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:mit Fadenschutz aus Kunststoff, kleinhohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 155 Gewicht kg: 1,41 Lagerart: Kugellager (C) Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 37 Rad-Ø: 125 Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 250
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
schwarz
Gesamthöhe mm:
155
Gewicht kg:
1,41
Lagerart:
Kugellager (C)
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
37
Rad-Ø:
125
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
250
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle mit feststeller 125 mm durchmesser, LK-POEV 125K-1-FI-FA, 301LK-POEV 125K-1-FI-FA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,52*
€ 131,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,67*
€ 122,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.