Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LK-POTH 125G-3-CS11-FA BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LK-POTH_125G-3-CS11-FA_852316.jpg
LK-POTH_125G-3-CS11-FA_852316.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LK-POTH 125G-3-CS11-FA
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LK-POTH 125G-3-CS11-FA
EAN/GTIN:
     4047526190415
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle blickle
Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte und Zentralfeststeller "central-stop"; Rad: Aus hochwertigem, thermoplastischem Polyurethan, hoher Fahrkomfort, geräuscharmer Lauf, geringer Roll- und Schwenkwiderstand, bodenschonend, sehr abriebfest, stoffschlüssige, unlösbare Verbindung mit dem Radkörper.; Laufbelag: Aus hochwertigem, thermoplastischem Polyurethan.; Laufbelagsfarbe: dunkelgrau; Radkörper: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6.; Radkörperfarbe; naturweiß; Gehäuse: Aus starkem Stahlblech gepresst, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, mit Drehkranzabdichtung. Die spezielle dynamische Blickle-Vernietung des Drehkranzes bewirkt ein minimales Drehkranzspiel bei leichtgängigem Lauf und eine hohe Lebensdauer durch die Kaltverfestigung der Kugellaufbahnen. Radachse verschraubt.Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.; Chemische Eigenschaften: Sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +70° C, kurzzeitig bis +90° C. Bei Umgebungstemperaturen über +35° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.Technische Eigenschaften: Ausladung: 48 Belagshärte: 94° Shore A Gesamthöhe: 155 Lagerart: Gleitlager Laufbelagsbreite: 40 Plattengröße: 140 x 110 Rad-Ø: 125 Schraublochentfernung: 105 x 75-80 Schraubloch-Ø: 11 Stückgewicht: x Temperaturbeständigkeit bis: 70 Temperaturbeständigkeit von: -25
Weitere Informationen:
Ausladung:
48
Belagshärte:
94° Shore A
Gesamthöhe:
155
Lagerart:
Gleitlager
Laufbelagsbreite:
40
Plattengröße:
140 x 110
Rad-Ø:
125
Schraublochentfernung:
105 x 75-80
Schraubloch-Ø:
11
Stückgewicht:
x
Temperaturbeständigkeit bis:
70
Temperaturbeständigkeit von:
-25
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen 125 mm, lenkrolle, LK-POTH 125G-3-CS11-FA, 301LK-POTH 125G-3-CS11-FA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,34*
€ 114,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,71*
€ 111,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.