Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LK-POTH 125G-3-FI BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LK-POTH_125G-3-FI_567180.jpg
LK-POTH_125G-3-FI_567180.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LK-POTH 125G-3-FI
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LK-POTH 125G-3-FI
EAN/GTIN:
     4047526567187
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 125 mm po...
lenkrolle mit feststeller 125 mm du...
lenkrolle mit feststeller
Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit schwerem Polyamid-RadkörperGehäuse: Serie LKstarkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 125x50 mm)Drehkranzabdichtungminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie POTHLaufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe natur-weißSonstige Eigenschaften:sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 94 Shore A Farbe Laufbelag: dunkelgrau Farbe Radkörper: natur-weiß Gesamthöhe mm: 155 Gewicht kg: 1,5 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 40 Rad-Ø: 125 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 350
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
94 Shore A
Farbe Laufbelag:
dunkelgrau
Farbe Radkörper:
natur-weiß
Gesamthöhe mm:
155
Gewicht kg:
1,5
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
40
Rad-Ø:
125
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
350
Weitere Suchbegriffe: LK-POTH 125G-3-FI, 301LK-POTH 125G-3-FI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 14 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.