Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LK-RD 100R-1-FI-FA BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LK-RD_100R-1-FI-FA_750454.jpg
LK-RD_100R-1-FI-FA_750454.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LK-RD 100R-1-FI-FA
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LK-RD 100R-1-FI-FA
EAN/GTIN:
     4047526028947
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 100 mm
lenkrolle mit feststeller
Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit Zweikomponenten-Vollgummireifen, 'Blickle Comfort', mit Stahlblech-Felge, mit Fadenschutz aus StahlGehäuse: Serie LKstarkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 125x50 mm)Drehkranzabdichtungminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie RDReifen: Zweikomponenten-Vollgummi "Blickle Comfort", Härte 65 Shore A, Farbe schwarzFelge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Gesamthöhe mm: 130 Gewicht kg: 1,423 Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Stahlblech Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 30 Rad-Ø: 100 Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 100
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Gesamthöhe mm:
130
Gewicht kg:
1,423
Lagerart:
Rollenlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Stahlblech
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
30
Rad-Ø:
100
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
100
Weitere Suchbegriffe: LK-RD 100R-1-FI-FA, 301LK-RD 100R-1-FI-FA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,87*
€ 106,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 14 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.