Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LK-SE 100K-3 BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LK-SE_100K-3_000133.jpg
LK-SE_100K-3_000133.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LK-SE 100K-3
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LK-SE 100K-3
EAN/GTIN:
     4047526000134
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Stahl-RadkörperGehäuse: Serie LKstarkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 125x50 mm)Drehkranzabdichtungminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie SEReifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarzRadkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 130 Gewicht kg: 1,488 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle Radbreite: 45 Rad-Ø: 100 Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 270
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
schwarz
Gesamthöhe mm:
130
Gewicht kg:
1,488
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Lenkrolle
Radbreite:
45
Rad-Ø:
100
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
270
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle 100mm lenkrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, 301LK-SE 100K-3, LK-SE 100K-3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 14 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.