Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LK-SPO 100K-3-FA BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LK-SPO_100K-3-FA_530295.jpg
LK-SPO_100K-3-FA_530295.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LK-SPO 100K-3-FA
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LK-SPO 100K-3-FA
EAN/GTIN:
     4047526029579
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus StahlGehäuse: Serie LKstarkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 125x50 mm)Drehkranzabdichtungminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie SPOhochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weißSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 70 Shore D Farbe Laufbelag: natur-weiß Farbe Radkörper: natur-weiß Gesamthöhe mm: 130 Gewicht kg: 1,31 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle Radbreite: 37 Rad-Ø: 100 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 350
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
70 Shore D
Farbe Laufbelag:
natur-weiß
Farbe Radkörper:
natur-weiß
Gesamthöhe mm:
130
Gewicht kg:
1,31
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Lenkrolle
Radbreite:
37
Rad-Ø:
100
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
350
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle 100mm lenkrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, LK-SPO 100K-3-FA, 301LK-SPO 100K-3-FA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 14 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.