Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LK-SPO 125G-3-CS11 BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LK-SPO_125G-3-CS11_852844.jpg
LK-SPO_125G-3-CS11_852844.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LK-SPO 125G-3-CS11
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LK-SPO 125G-3-CS11
EAN/GTIN:
     4047526197872
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte und Zentralfeststeller "central-stop"; Rad: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6, sehr robuste, schwere Ausführung, sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand, leichter Lauf auf glatten Böden, sehr abriebfest.; Laufbelag: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6.; Laufbelagsfarbe: naturweiß; Radkörper: -; Radkörperfarbe; naturweiß; Gehäuse: Aus starkem Stahlblech gepresst, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, mit Drehkranzabdichtung. Die spezielle dynamische Blickle-Vernietung des Drehkranzes bewirkt ein minimales Drehkranzspiel bei leichtgängigem Lauf und eine hohe Lebensdauer durch die Kaltverfestigung der Kugellaufbahnen. Radachse verschraubt.Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.; Chemische Eigenschaften: Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C. Bei Umgebungstemperaturen über +35° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.Technische Eigenschaften: Ausladung: 48 Belagshärte: 70° Shore D Gesamthöhe: 155 Lagerart: Gleitlager Laufbelagsbreite: 40 Plattengröße: 140 x 110 Rad-Ø: 125 Schraublochentfernung: 105 x 75-80 Schraubloch-Ø: 11 Stückgewicht: x Temperaturbeständigkeit bis: 80 Temperaturbeständigkeit von: -25
Weitere Informationen:
Ausladung:
48
Belagshärte:
70° Shore D
Gesamthöhe:
155
Lagerart:
Gleitlager
Laufbelagsbreite:
40
Plattengröße:
140 x 110
Rad-Ø:
125
Schraublochentfernung:
105 x 75-80
Schraubloch-Ø:
11
Stückgewicht:
x
Temperaturbeständigkeit bis:
80
Temperaturbeständigkeit von:
-25
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, lenkrolle blickle, 301LK-SPO 125G-3-CS11, LK-SPO 125G-3-CS11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,84*
€ 122,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,47*
€ 121,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.