Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LK-SPO 160K-FI BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LK-SPO_160K-FI_754875.jpg
LK-SPO_160K-FI_754875.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LK-SPO 160K-FI
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LK-SPO 160K-FI
EAN/GTIN:
     4047526080204
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Schwerlast-Rad aus PolyamidGehäuse: Serie LKstarkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 125x50 mm)Drehkranzabdichtungminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie SPOhochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weißSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 70 Shore D Farbe Laufbelag: natur-weiß Farbe Radkörper: natur-weiß Gesamthöhe mm: 202 Gewicht kg: 3,437 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 50 Rad-Ø: 160 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 600
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
70 Shore D
Farbe Laufbelag:
natur-weiß
Farbe Radkörper:
natur-weiß
Gesamthöhe mm:
202
Gewicht kg:
3,437
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
50
Rad-Ø:
160
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
600
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 160 mm mit feststeller blickle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, LK-SPO 160K-FI, 301LK-SPO 160K-FI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,28*
€ 276,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,07*
€ 264,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 216,25*
€ 257,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,50*
€ 246,93
pro Stück
ab 7 Stück
€ 204,23*
€ 243,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,70*
€ 237,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,32*
€ 208,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.