Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LK-SPO 175K-FI-FA BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LK-SPO_175K-FI-FA_750538.jpg
LK-SPO_175K-FI-FA_750538.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LK-SPO 175K-FI-FA
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LK-SPO 175K-FI-FA
EAN/GTIN:
     4047526030360
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
schwerlastrollen lenkrollen
schwerlastrolle
Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Schwerlast-Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus StahlGehäuse: Serie LKstarkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 125x50 mm)Drehkranzabdichtungminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie SPOhochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weißSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 70 Shore D Farbe Laufbelag: natur-weiß Farbe Radkörper: natur-weiß Gesamthöhe mm: 220 Gewicht kg: 3,989 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 50 Rad-Ø: 175 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 600
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
70 Shore D
Farbe Laufbelag:
natur-weiß
Farbe Radkörper:
natur-weiß
Gesamthöhe mm:
220
Gewicht kg:
3,989
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
50
Rad-Ø:
175
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
600
Weitere Suchbegriffe: 301LK-SPO 175K-FI-FA, LK-SPO 175K-FI-FA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,24*
€ 344,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,35*
€ 341,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 275,35*
€ 327,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 274,85*
€ 327,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,59*
€ 314,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 261,02*
€ 310,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,95*
€ 301,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,53*
€ 264,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.