Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LKDB-PUA 75G-ELS-ES BLICKLE Kunststoff-Doppel-Lenkrolle mit Einsteckstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LKDB-PUA_75G-ELS-ES_849805.jpg
LKDB-PUA_75G-ELS-ES_849805.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LKDB-PUA 75G-ELS-ES
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LKDB-PUA 75G-ELS-ES
EAN/GTIN:
     4047526155964
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Kunststoff-Doppel-Lenkrolle, Farbe schwarz, mit Einsteckstift, Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper, elektrisch leitfähig, spurlosGehäuse: Serie LKDBhochwertiges Polyamid 6, bruchfesthochwertige Kunststoff-Gleitlagerung im DrehkranzFarbe schwarz RAL 9005Rad: Serie PUALaufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 98 Shore A, Farbe schwarz, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz RAL 9005Sonstige Eigenschaften:sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CRollen sind nicht für Bürostühle zugelassen.Technische Eigenschaften: Befestigungsart: Gewindestift Belagshärte: 98 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz RAL 9005 Farbe Radkörper: schwarz RAL 9005 Gesamthöhe mm: 80 Gewicht kg: 0,161 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Produkttyp: Doppel-Lenkrolle Rad-Ø: 75 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 3 km/ kg: 75
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Gewindestift
Belagshärte:
98 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz RAL 9005
Farbe Radkörper:
schwarz RAL 9005
Gesamthöhe mm:
80
Gewicht kg:
0,161
kontaktverfärbungsfrei:
x
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp:
Doppel-Lenkrolle
Rad-Ø:
75
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 3 km/ kg:
75
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle gewindestift, lenkrolle blickle, lenkrolle, LKDB-PUA 75G-ELS-ES, 301LKDB-PUA 75G-ELS-ES
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 11 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 23 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.