Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LKPA-POA 125G BLICKLE Apparate-Lenkrolle mit Anschraubplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LKPA-POA_125G_278333.jpg
LKPA-POA_125G_278333.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LKPA-POA 125G
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LKPA-POA 125G
EAN/GTIN:
     4047526278335
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Apparate-Lenkrolle mit Anschraubplatte, Rad aus PolyamidGehäuse: Serie LKPAStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzenminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie POAhochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 70 Shore D Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 161 Gewicht kg: 0,671 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 90 x 66 Produkttyp: Lenkrolle Radbreite: 32 Rad-Ø: 125 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 3 km/ kg: 120
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
70 Shore D
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
schwarz
Gesamthöhe mm:
161
Gewicht kg:
0,671
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße mm:
90 x 66
Produkttyp:
Lenkrolle
Radbreite:
32
Rad-Ø:
125
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 3 km/ kg:
120
Weitere Suchbegriffe: apparaterollen kunststoff, apparaterolle, lenkrolle blickle, LKPA-POA 125G, 301LKPA-POA 125G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 13 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 26 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.