Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LKPA-POA 52G BLICKLE Apparate-Lenkrolle mit Anschraubplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LKPA-POA_52G_754799.jpg
LKPA-POA_52G_754799.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LKPA-POA 52G
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LKPA-POA 52G
EAN/GTIN:
     4047526100810
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Apparate-Lenkrolle mit Anschraubplatte; Rad: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6, sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand, leichter Lauf auf glatten Böden, sehr abriebfest.; Laufbelag: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6.; Laufbelagsfarbe: schwarz; Radkörper: -; Radkörperfarbe; grau; Gehäuse: Aus Stahlblech gepresst, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, mit stabilem Mittelbolzen, Kugelschutz durch besondere Formgebung der Bodenplatte und Kugelscheibe. Die spezielle dynamische Blickle-Vernietung des Drehkranzes bewirkt ein minimales Drehkranzspiel bei leichtgängigem Lauf und eine hohe Lebensdauer durch die Kaltverfestigung der Kugellaufbahnen. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.; Chemische Eigenschaften: Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C. Bei Umgebungstemperaturen über +35° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.Technische Eigenschaften: Ausladung: 29 Belagshärte: 70° Shore D Gesamthöhe: 73 Lagerart: Gleitlager Laufbelagsbreite: 29 Plattengröße: 90 x 66 Rad-Ø: 50 Schraublochentfernung: 75x45/61x51 Schraubloch-Ø: 8,5 Stückgewicht: 0,453 Temperaturbeständigkeit bis: 80 Temperaturbeständigkeit von: -25
Weitere Informationen:
Ausladung:
29
Belagshärte:
70° Shore D
Gesamthöhe:
73
Lagerart:
Gleitlager
Laufbelagsbreite:
29
Plattengröße:
90 x 66
Rad-Ø:
50
Schraublochentfernung:
75x45/61x51
Schraubloch-Ø:
8,5
Stückgewicht:
0,453
Temperaturbeständigkeit bis:
80
Temperaturbeständigkeit von:
-25
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, apparaterolle, lenkrollen 50 mm, LKPA-POA 52G, 301LKPA-POA 52G
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 21,39*
€ 29,50*
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 24,56*
€ 32,95*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 34,81*
€ 46,32*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.