Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LKPA-VGA 126K-FI-FK BLICKLE Apparate-Lenkrolle mit Anschraubplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LKPA-VGA_126K-FI-FK_757067.jpg
LKPA-VGA_126K-FI-FK_757067.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LKPA-VGA 126K-FI-FK
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LKPA-VGA 126K-FI-FK
EAN/GTIN:
     4047526100780
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Apparate-Lenkrolle mit Anschraubplatte und Feststeller "stop-fix"; Rad: Aus hochwertigem Vollgummi, sehr hoher Fahrkomfort, geräuscharmer Lauf, sehr bodenschonend.; Laufbelag: Aus hochwertigem Vollgummi.; Laufbelagsfarbe: grau; Radkörper: Aus hochwertigem, bruchfestem Polypropylen. Felge unterspritzt.; Radkörperfarbe; schwarz; Gehäuse: Aus Stahlblech gepresst, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, mit stabilem Mittelbolzen, Kugelschutz durch besondere Formgebung der Bodenplatte und Kugelscheibe. Die spezielle dynamische Blickle-Vernietung des Drehkranzes bewirkt ein minimales Drehkranzspiel bei leichtgängigem Lauf und eine hohe Lebensdauer durch die Kaltverfestigung der Kugellaufbahnen. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.; Chemische Eigenschaften: Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -20° C bis +60° C. Bei Umgebungstemperaturen über +30° C verringern sich die Tragfähigkeiten.Technische Eigenschaften: Ausladung: 40 Belagshärte: 80° Shore A Gesamthöhe: 161 Lagerart: Kugellager Laufbelagsbreite: 32 Plattengröße: 90 x 66 Rad-Ø: 125 Schraublochentfernung: 75x45/61x51 Schraubloch-Ø: 8,5 Temperaturbeständigkeit bis: 60 Temperaturbeständigkeit von: -20
Weitere Informationen:
Ausladung:
40
Belagshärte:
80° Shore A
Gesamthöhe:
161
Lagerart:
Kugellager
Laufbelagsbreite:
32
Plattengröße:
90 x 66
Rad-Ø:
125
Schraublochentfernung:
75x45/61x51
Schraubloch-Ø:
8,5
Temperaturbeständigkeit bis:
60
Temperaturbeständigkeit von:
-20
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, apparaterolle, lenkrollen 125 mm, LKPA-VGA 126K-FI-FK, 301LKPA-VGA 126K-FI-FK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.