Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LKPXA-PATH 126KD-26-FK BLICKLE Edelstahl-Apparate-Lenkrolle mit Anschraubplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LKPXA-PATH_126KD-26-FK_760878.jpg
LKPXA-PATH_126KD-26-FK_760878.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LKPXA-PATH 126KD-26-FK
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LKPXA-PATH 126KD-26-FK
EAN/GTIN:
     4047526119584
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Edelstahl-Apparate-Lenkrolle mit Anschraubplatte, Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß, mit zusätzlicher KugellagerabdichtungGehäuse: Serie LKPXAhochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffensämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständigzweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzenminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie PATHLaufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe silbergrauSonstige Eigenschaften:Fadenschutz, groß, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtungsehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CPlattenabmessungen gemäß DIN 18867-8 (Großküchengeräte)Technische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 94 Shore A Farbe Laufbelag: dunkelgrau Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 161 Gewicht kg: 0,758 Lagerart: Kugellager (C) Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 90 x 66 Produkttyp: Lenkrolle Radbreite: 32 Rad-Ø: 125 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 120
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
94 Shore A
Farbe Laufbelag:
dunkelgrau
Farbe Radkörper:
silbergrau
Gesamthöhe mm:
161
Gewicht kg:
0,758
Lagerart:
Kugellager (C)
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße mm:
90 x 66
Produkttyp:
Lenkrolle
Radbreite:
32
Rad-Ø:
125
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
120
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 125mm blickle, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, LKPXA-PATH 126KD-26-FK, 301LKPXA-PATH 126KD-26-FK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,00*
€ 139,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,29*
€ 128,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,94*
€ 120,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.