Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LKPXA-TPA 101KD-ELS-FK BLICKLE Edelstahl-Apparate-Lenkrolle mit Anschraubplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LKPXA-TPA_101KD-ELS-FK_671933.jpg
LKPXA-TPA_101KD-ELS-FK_671933.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LKPXA-TPA 101KD-ELS-FK
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LKPXA-TPA 101KD-ELS-FK
EAN/GTIN:
     4047526671938
Suchbegriffe:
Apparaterolle
ESD-Lenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Edelstahl-Apparate-Lenkrolle mit Anschraubplatte, Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung, elektrisch leitfähig, spurlosGehäuse: Serie LKPXAhochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffensämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständigzweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzenminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie TPALaufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltigRadkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:Fadenschutz, groß, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtungsehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CLaufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.Alternativen: Serie VPA, PATHelektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ? 104 ?Technische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 85 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 136 Gewicht kg: 0,63 Lagerart: Kugellager (C) Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Plattenmaße mm: 90 x 66 Produkttyp: Lenkrolle Radbreite: 32 Rad-Ø: 100 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 70
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
85 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
schwarz
Gesamthöhe mm:
136
Gewicht kg:
0,63
Lagerart:
Kugellager (C)
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polypropylen
Plattenmaße mm:
90 x 66
Produkttyp:
Lenkrolle
Radbreite:
32
Rad-Ø:
100
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
70
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, lenkrolle 100x32 blickle, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, LKPXA-TPA 101KD-ELS-FK, 301LKPXA-TPA 101KD-ELS-FK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,25*
€ 128,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.