Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LKPXA-TPA 126G-26-FI BLICKLE Edelstahl-Apparate-Lenkrolle mit Anschraubplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LKPXA-TPA_126G-26-FI_754832.jpg
LKPXA-TPA_126G-26-FI_754832.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LKPXA-TPA 126G-26-FI
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LKPXA-TPA 126G-26-FI
EAN/GTIN:
     4047526114763
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Edelstahl-Apparate-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-RadkörperGehäuse: Serie LKPXAhochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffensämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständigzweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzenminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie TPALaufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltigRadkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrauSonstige Eigenschaften:sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CLaufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.Alternativen: Serie VPA, VPP, POES, POEV, PATHPlattenabmessungen gemäß DIN 18867-8 (Großküchengeräte)Technische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 85 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 161 Gewicht kg: 0,719 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Plattenmaße mm: 90 x 66 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 32 Rad-Ø: 125 rostfrei: x spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 120
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
85 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
silbergrau
Gesamthöhe mm:
161
Gewicht kg:
0,719
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polypropylen
Plattenmaße mm:
90 x 66
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
32
Rad-Ø:
125
rostfrei:
x
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
120
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, apparaterolle, lenkrollen 125 mm, LKPXA-TPA 126G-26-FI, 301LKPXA-TPA 126G-26-FI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,02*
€ 129,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,84*
€ 120,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 98,13*
€ 116,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.