Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LKR-ALTH 125K-FI BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LKR-ALTH_125K-FI_557363.jpg
LKR-ALTH_125K-FI_557363.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LKR-ALTH 125K-FI
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LKR-ALTH 125K-FI
EAN/GTIN:
     4047526557362
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Rückenloch, mit Feststeller 'stop-fix', Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-RadkörperGehäuse: Serie LKRstarkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzenminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie ALTHLaufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrauSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Rückenloch Belagshärte: 92 Shore A Farbe Laufbelag: hellbraun Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 155 Gewicht kg: 1,59 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Plattenmaße mm: 88 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 40 Rad-Ø: 125 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 350
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Rückenloch
Belagshärte:
92 Shore A
Farbe Laufbelag:
hellbraun
Farbe Radkörper:
silbergrau
Gesamthöhe mm:
155
Gewicht kg:
1,59
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
Aluminium-Druckguss
Plattenmaße mm:
88
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
40
Rad-Ø:
125
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
350
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, lenkrolle blickle, 301LKR-ALTH 125K-FI, LKR-ALTH 125K-FI
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
59
Frei Haus
ab € 120,52*
€ 150,08*
8 Tage
59
Frei Haus
ab € 160,17*
€ 196,09*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,80*
€ 205,39*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,39*
€ 244,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,19*
€ 238,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,83*
€ 159,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,68*
€ 155,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 127,16*
€ 151,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 126,77*
€ 150,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,79*
€ 146,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 120,89*
€ 143,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,80*
€ 128,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.