Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LKR-POEV 100K-FI-SB BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LKR-POEV_100K-FI-SB_851508.jpg
LKR-POEV_100K-FI-SB_851508.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LKR-POEV 100K-FI-SB
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LKR-POEV 100K-FI-SB
EAN/GTIN:
     4047526180744
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Rückenloch, mit Feststeller 'stop-fix', Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos blau, mit Fadenschutz aus Kunststoff,kleinGehäuse: Serie LKRstarkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzenminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie POEVReifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe blau, spurlosRadkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:mit Fadenschutz aus Kunststoff, kleinhohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Rückenloch Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: blau Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 130 Gewicht kg: 1,245 Lagerart: Kugellager (C) Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 88 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 32 Rad-Ø: 100 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 200
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Rückenloch
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
blau
Farbe Radkörper:
schwarz
Gesamthöhe mm:
130
Gewicht kg:
1,245
Lagerart:
Kugellager (C)
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße mm:
88
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
32
Rad-Ø:
100
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
200
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle mit rückenloch 100 mm elastik, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, 301LKR-POEV 100K-FI-SB, LKR-POEV 100K-FI-SB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,74*
€ 129,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,05*
€ 115,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
ab 13 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.