| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-301LKR-POTH 100G-FI-FA Herst.-Nr.: LKR-POTH 100G-FI-FA EAN/GTIN: 4047526030926 |
| |
|
| | |
| Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Rückenloch, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit schwerem Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus StahlGehäuse: Serie LKRstarkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzenminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie POTHLaufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe natur-weißSonstige Eigenschaften:sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Rückenloch Belagshärte: 94 Shore A Farbe Laufbelag: dunkelgrau Farbe Radkörper: natur-weiß Gesamthöhe mm: 130 Gewicht kg: 1,234 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 88 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 35 Rad-Ø: 100 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 300 Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Rückenloch | Belagshärte: | 94 Shore A | Farbe Laufbelag: | dunkelgrau | Farbe Radkörper: | natur-weiß | Gesamthöhe mm: | 130 | Gewicht kg: | 1,234 | Lagerart: | Gleitlager | Material Laufbelag: | Polyurethan | Material Radkörper: | hochwertiges Polyamid 6 | Plattenmaße mm: | 88 | Produkttyp: | Lenkrolle mit Feststeller | Radbreite: | 35 | Rad-Ø: | 100 | spurlos: | x | Temperaturbeständigkeit max °C: | 70 | Temperaturbeständigkeit min °C: | -25 | Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: | 300 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 301LKR-POTH 100G-FI-FA, LKR-POTH 100G-FI-FA |
| | |
| |