Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LKR-SPO 100K-FI-FA BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LKR-SPO_100K-FI-FA_653626.jpg
LKR-SPO_100K-FI-FA_653626.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LKR-SPO 100K-FI-FA
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LKR-SPO 100K-FI-FA
EAN/GTIN:
     4047526653620
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
schwerlastrollen lenkrollen
schwerlastrolle
Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Rückenloch, mit Feststeller 'stop-fix', Schwerlast-Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus StahlGehäuse: Serie LKRstarkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzenminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie SPOhochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weißSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Rückenloch Belagshärte: 70 Shore D Farbe Laufbelag: natur-weiß Farbe Radkörper: natur-weiß Gesamthöhe mm: 130 Gewicht kg: 1,38 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 88 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 37 Rad-Ø: 100 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 350
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Rückenloch
Belagshärte:
70 Shore D
Farbe Laufbelag:
natur-weiß
Farbe Radkörper:
natur-weiß
Gesamthöhe mm:
130
Gewicht kg:
1,38
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße mm:
88
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
37
Rad-Ø:
100
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
350
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle mit feststeller 100 mm, 301LKR-SPO 100K-FI-FA, LKR-SPO 100K-FI-FA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,79*
€ 155,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,39*
€ 152,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
ab 7 Stück
€ 110,58*
€ 131,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,59*
€ 128,03
pro Stück
ab 14 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.