Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LKR-SPO 75K-FI-FA BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LKR-SPO_75K-FI-FA_852865.jpg
LKR-SPO_75K-FI-FA_852865.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LKR-SPO 75K-FI-FA
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LKR-SPO 75K-FI-FA
EAN/GTIN:
     4047526198237
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle
Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Rückenloch, mit Feststeller 'stop-fix', Schwerlast-Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus StahlGehäuse: Serie LKRstarkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzenminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie SPOhochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weißSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Rückenloch Belagshärte: 70 Shore D Farbe Laufbelag: natur-weiß Farbe Radkörper: natur-weiß Gesamthöhe mm: 108 Gewicht kg: 1,087 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 88 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 32 Rad-Ø: 75 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 300
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Rückenloch
Belagshärte:
70 Shore D
Farbe Laufbelag:
natur-weiß
Farbe Radkörper:
natur-weiß
Gesamthöhe mm:
108
Gewicht kg:
1,087
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße mm:
88
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
32
Rad-Ø:
75
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
300
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, lenkrolle blickle, LKR-SPO 75K-FI-FA, 301LKR-SPO 75K-FI-FA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,02*
€ 130,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,35*
€ 121,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 11 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.