Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LKRA-PATH 80K-11-FI-FK-EV14 BLICKLE Apparate-Lenkrolle mit Expander


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LKRA-PATH_80K-11-FI-FK-EV14_848731.jpg
LKRA-PATH_80K-11-FI-FK-EV14_848731.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LKRA-PATH 80K-11-FI-FK-EV14
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LKRA-PATH 80K-11-FI-FK-EV14
EAN/GTIN:
     4047526141349
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Kunststoff, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, großGehäuse: Serie LKRAStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzenminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie PATHLaufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe silbergrauSonstige Eigenschaften:mit Fadenschutz aus Kunststoff, großsehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Expander Belagshärte: 94 Shore A Farbe Laufbelag: dunkelgrau Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 111 Gewicht kg: 0,721 Lagerart: Kugellager (C) Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 57 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 32 Rad-Ø: 80 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 3 km/ kg: 120
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Expander
Belagshärte:
94 Shore A
Farbe Laufbelag:
dunkelgrau
Farbe Radkörper:
silbergrau
Gesamthöhe mm:
111
Gewicht kg:
0,721
Lagerart:
Kugellager (C)
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße mm:
57
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
32
Rad-Ø:
80
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 3 km/ kg:
120
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, apparaterolle, 301LKRA-PATH 80K-11-FI-FK-EV14, LKRA-PATH 80K-11-FI-FK-EV14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 14 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.