Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LKRA-POA 125G-11-FI-EV15 BLICKLE Apparate-Lenkrolle mit Expander


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LKRA-POA_125G-11-FI-EV15_849042.jpg
LKRA-POA_125G-11-FI-EV15_849042.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LKRA-POA 125G-11-FI-EV15
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LKRA-POA 125G-11-FI-EV15
EAN/GTIN:
     4047526147839
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Kunststoff, mit Feststeller 'stop-fix', Rad aus PolyamidGehäuse: Serie LKRAStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzenminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie POAhochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Expander Belagshärte: 70 Shore D Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 161 Gewicht kg: 0,775 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 57 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 32 Rad-Ø: 125 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 3 km/ kg: 120
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Expander
Belagshärte:
70 Shore D
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
schwarz
Gesamthöhe mm:
161
Gewicht kg:
0,775
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße mm:
57
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
32
Rad-Ø:
125
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 3 km/ kg:
120
Weitere Suchbegriffe: apparaterollen kunststoff, apparaterolle, lenkrolle blickle, LKRA-POA 125G-11-FI-EV15, 301LKRA-POA 125G-11-FI-EV15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 7 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 14 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 21 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.