Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LKRA-POA 125K-GS12 BLICKLE Apparate-Lenkrolle mit Gewindestift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LKRA-POA_125K-GS12_705806.jpg
LKRA-POA_125K-GS12_705806.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LKRA-POA 125K-GS12
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LKRA-POA 125K-GS12
EAN/GTIN:
     4047526705800
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Gewindestift, Rad aus PolyamidGehäuse: Serie LKRAStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzenminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie POAhochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Gewindestift Belagshärte: 70 Shore D Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 158 Gewicht kg: 0,638 Lagerart: Kugellager (C) Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 57 Produkttyp: Lenkrolle Radbreite: 30 Rad-Ø: 125 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 3 km/ kg: 120
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Gewindestift
Belagshärte:
70 Shore D
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
schwarz
Gesamthöhe mm:
158
Gewicht kg:
0,638
Lagerart:
Kugellager (C)
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße mm:
57
Produkttyp:
Lenkrolle
Radbreite:
30
Rad-Ø:
125
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 3 km/ kg:
120
Weitere Suchbegriffe: apparaterollen kunststoff, apparaterolle, lenkrolle blickle, 301LKRA-POA 125K-GS12, LKRA-POA 125K-GS12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 18 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.