Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LKRA-TPA 126G-11-FI-E11 BLICKLE Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LKRA-TPA_126G-11-FI-E11_750718.jpg
LKRA-TPA_126G-11-FI-E11_750718.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LKRA-TPA 126G-11-FI-E11
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LKRA-TPA 126G-11-FI-E11
EAN/GTIN:
     4047526033750
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 125 mm du...
apparaterolle
Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Metall, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-RadkörperGehäuse: Serie LKRAStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzenminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie TPALaufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltigRadkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrauSonstige Eigenschaften:sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CLaufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.Alternativen: Serie VPA, VPP, POES, POEV, PATHTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Expander Belagshärte: 85 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 161 Gewicht kg: 0,809 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Plattenmaße mm: 57 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 32 Rad-Ø: 125 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 3 km/ kg: 120
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Expander
Belagshärte:
85 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
silbergrau
Gesamthöhe mm:
161
Gewicht kg:
0,809
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polypropylen
Plattenmaße mm:
57
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
32
Rad-Ø:
125
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 3 km/ kg:
120
Weitere Suchbegriffe: 301LKRA-TPA 126G-11-FI-E11, LKRA-TPA 126G-11-FI-E11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 7 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 14 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 21 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.