| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-301LKRA-TPA 80K-11-FI-FK-E11 Herst.-Nr.: LKRA-TPA 80K-11-FI-FK-E11 EAN/GTIN: 4047526652401 |
| |
|
| | |
| Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Metall, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, großGehäuse: Serie LKRAStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzenminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie TPALaufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltigRadkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrauSonstige Eigenschaften:mit Fadenschutz aus Kunststoff, großsehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CLaufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.Alternativen: Serie VPA, VPP, POES, POEV, PATHTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Expander Belagshärte: 85 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 111 Gewicht kg: 0,65 Lagerart: Kugellager (C) Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Plattenmaße mm: 57 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 32 Rad-Ø: 80 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 3 km/ kg: 100 Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Expander | Belagshärte: | 85 Shore A | Farbe Laufbelag: | grau | Farbe Radkörper: | silbergrau | Gesamthöhe mm: | 111 | Gewicht kg: | 0,65 | Lagerart: | Kugellager (C) | Material Laufbelag: | Gummi | Material Radkörper: | hochwertiges Polypropylen | Plattenmaße mm: | 57 | Produkttyp: | Lenkrolle mit Feststeller | Radbreite: | 32 | Rad-Ø: | 80 | spurlos: | x | Temperaturbeständigkeit max °C: | 60 | Temperaturbeständigkeit min °C: | -20 | Tragfähigkeit bei 3 km/ kg: | 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 301LKRA-TPA 80K-11-FI-FK-E11, LKRA-TPA 80K-11-FI-FK-E11 |
| | |
| |