Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LKRA-VPA 126K-11-EL-FA-E17 BLICKLE Apparate-Lenkrolle mit Expander


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LKRA-VPA_126K-11-EL-FA-E17_750835.jpg
LKRA-VPA_126K-11-EL-FA-E17_750835.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LKRA-VPA 126K-11-EL-FA-E17
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LKRA-VPA 126K-11-EL-FA-E17
EAN/GTIN:
     4047526036263
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Metall, Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge, mit Fadenschutz aus Stahl, elektrisch leitfähigGehäuse: Serie LKRAStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzenminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie VPAReifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarzFelge: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarz, elektrisch leitfähig, Farbe schwarz, kreidendSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °Celektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ? 104 ?Technische Eigenschaften: Befestigungsart: Expander Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 161 Gewicht kg: 1,013 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Plattenmaße mm: 57 Produkttyp: Lenkrolle Radbreite: 32 Rad-Ø: 125 Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 3 km/ kg: 95
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Expander
Belagshärte:
80 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
schwarz
Gesamthöhe mm:
161
Gewicht kg:
1,013
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polypropylen
Plattenmaße mm:
57
Produkttyp:
Lenkrolle
Radbreite:
32
Rad-Ø:
125
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 3 km/ kg:
95
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle tpe 125mm, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, 301LKRA-VPA 126K-11-EL-FA-E17, LKRA-VPA 126K-11-EL-FA-E17
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 11 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 17 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.