Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LKRA-VPA 126K-11-FI-E13 BLICKLE Apparate-Lenkrolle mit Expander


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LKRA-VPA_126K-11-FI-E13_225904.jpg
LKRA-VPA_126K-11-FI-E13_225904.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LKRA-VPA 126K-11-FI-E13
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LKRA-VPA 126K-11-FI-E13
EAN/GTIN:
     4047526225902
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 125 mm du...
apparaterolle
Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Metall, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-FelgeGehäuse: Serie LKRAStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzenminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie VPAReifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfreiFelge: hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante elektrisch leitfähig "-EL", bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Expander Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 161 Gewicht kg: 1,05 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 57 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 32 Rad-Ø: 125 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 3 km/ kg: 120
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Expander
Belagshärte:
80 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
schwarz
Gesamthöhe mm:
161
Gewicht kg:
1,05
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße mm:
57
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
32
Rad-Ø:
125
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 3 km/ kg:
120
Weitere Suchbegriffe: LKRA-VPA 126K-11-FI-E13, 301LKRA-VPA 126K-11-FI-E13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 12 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 18 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.