Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LKRA-VPA 150K-11-FI-EV15 BLICKLE Apparate-Lenkrolle mit Expander


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LKRA-VPA_150K-11-FI-EV15_848471.jpg
LKRA-VPA_150K-11-FI-EV15_848471.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LKRA-VPA 150K-11-FI-EV15
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LKRA-VPA 150K-11-FI-EV15
EAN/GTIN:
     4047526137274
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Kunststoff, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-FelgeGehäuse: Serie LKRAStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzenminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie VPAReifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfreiFelge: hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante elektrisch leitfähig "-EL", bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Expander Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 185 Gewicht kg: 1,158 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 57 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 30 Rad-Ø: 150 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 3 km/ kg: 110
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Expander
Belagshärte:
80 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
schwarz
Gesamthöhe mm:
185
Gewicht kg:
1,158
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße mm:
57
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
30
Rad-Ø:
150
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 3 km/ kg:
110
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle feststeller 150 mm vollgummi, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, 301LKRA-VPA 150K-11-FI-EV15, LKRA-VPA 150K-11-FI-EV15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,41*
€ 133,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,34*
€ 124,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,62*
€ 114,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.