Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LKRA-VPA 150K-11-FI-FA BLICKLE Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LKRA-VPA_150K-11-FI-FA_283671.jpg
LKRA-VPA_150K-11-FI-FA_283671.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LKRA-VPA 150K-11-FI-FA
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LKRA-VPA 150K-11-FI-FA
EAN/GTIN:
     4047526283674
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
apparaterollen lenkrolle
apparaterolle
Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge, mit Fadenschutz aus StahlGehäuse: Serie LKRAStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzenminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie VPAReifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfreiFelge: hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante elektrisch leitfähig "-EL", bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Rückenloch Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 182 Gewicht kg: 1,059 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 57 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 30 Rad-Ø: 150 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 3 km/ kg: 110
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Rückenloch
Belagshärte:
80 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
schwarz
Gesamthöhe mm:
182
Gewicht kg:
1,059
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße mm:
57
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
30
Rad-Ø:
150
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 3 km/ kg:
110
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle blickle, LKRA-VPA 150K-11-FI-FA, 301LKRA-VPA 150K-11-FI-FA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,65*
€ 112,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
ab 13 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.