Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LKRA-VPA 80K-11-EL-FA-E14 BLICKLE Apparate-Lenkrolle mit Expander


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LKRA-VPA_80K-11-EL-FA-E14_750900.jpg
LKRA-VPA_80K-11-EL-FA-E14_750900.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LKRA-VPA 80K-11-EL-FA-E14
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LKRA-VPA 80K-11-EL-FA-E14
EAN/GTIN:
     4047526037697
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Metall, Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge, mit Fadenschutz aus Stahl, elektrisch leitfähigGehäuse: Serie LKRAStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzstabiler Mittelbolzenminimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-VernietungRad: Serie VPAReifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarzFelge: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarz, elektrisch leitfähig, Farbe schwarz, kreidendSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °Celektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ? 104 ?Technische Eigenschaften: Befestigungsart: Expander Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 111 Gewicht kg: 0,688 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Plattenmaße mm: 57 Produkttyp: Lenkrolle Radbreite: 25 Rad-Ø: 80 Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 3 km/ kg: 60
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Expander
Belagshärte:
80 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
schwarz
Gesamthöhe mm:
111
Gewicht kg:
0,688
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polypropylen
Plattenmaße mm:
57
Produkttyp:
Lenkrolle
Radbreite:
25
Rad-Ø:
80
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 3 km/ kg:
60
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, apparaterolle, lenkrollen gummiräder, 301LKRA-VPA 80K-11-EL-FA-E14, LKRA-VPA 80K-11-EL-FA-E14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 7 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 15 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 22 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.